Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN CR 20000-1Q1 Vägning/kraftmätcell, 20000Kg Max. Vägning, rostfritt stål | CE8HZL

KERN AND SOHN CR 20000-1Q1 Vägning/kraftmätcell, 20000Kg Max. Vägning, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: CE8HZL Modell: CR 20000-1Q1
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
7 376 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastcell
Max. Omgivningstemperatur70 grader C
Min. Omgivningstemperatur-50 grader C
Nominell vikt20000 kg / 200 kN
Vägningskapacitet20000Kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.919
Fartygets höjd (cm)10
Fartygets längd (cm)13.5
Fartygets bredd (cm)22
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägningskapacitetPris
KERN OCH SOHN CR 10000-1Q1 Vägning/kraftmätcell, 10000Kg Max. Vägning, rostfritt stål | CE8HZH CR 10000-1Q110000kg3 754 kr
KERN OCH SOHN CR 2500-1Q1 Vägning/kraftmätcell, 2500Kg Max. Vägning, rostfritt stål | CE8HZN CR 2500-1Q12500Kg3 754 kr
KERN OCH SOHN CR 30000-1Q1 Vägning/kraftmätcell, 30000Kg Max. Vägning, rostfritt stål | CE8HZQ CR 30000-1Q130000Kg7 376 kr
KERN OCH SOHN CR 5000-1Q1 Vägning/kraftmätcell, 5000Kg Max. Vägning, rostfritt stål | CE8HZR CR 5000-1Q15000kg3 754 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CR 20000-1Q1 Vägning/kraftmätcell, 20000Kg Max. Vägning, rostfritt stål
7 376 kr /enhet