Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN DBS-A01. Temperature Calibration Set, With Measuring Sensor And Display Device | CE8JDV

KERN AND SOHN DBS-A01. Temperaturkalibreringsset, med mätsensor och displayenhet

Finns i lager
Artikel: CE8JDV Modell: DBS-A01.

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 447 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturkalibreringssats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)5
Fartygets längd (cm)19
Fartygets bredd (cm)29
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN AND SOHN DAB-A01. Temperature Calibration Set, With Measuring Sensor And Display Device | CE8JDG DAB-A01.2 963 kr
KERN AND SOHN DLB-A01N. Temperature Calibration Set, With Measuring Sensor And Display Device | CE8JFD DLB-A01N.8 447 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN DBS-A01. Temperaturkalibreringsset, med mätsensor och displayenhet
8 447 kr /enhet