KERN AND SOHN DS 30K0.1L Plattformsbalans, 30Kg Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JFL

KERN AND SOHN DS 30K0.1L Plattformsbalans, 30 kg Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JFL Modell: DS 30K0.1L

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteriets laddningstid10 hrs.
Fodralets bredd225mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension225 x 115 x 60 mm
Bostadshöjd60 mm
Husets längd115 mm
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.0005 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
Plattformsdjup115 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1g
Rektangulär vägningsyta storlek450 x 350 mm
reproducerbarhet0.0002Kg
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)100mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)1g
Enheterct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, till
Vägningskapacitet30kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått450 x 350 x 115 mm
Vägning ytdjup350 mm
Väger ytans bredd450 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20
Fartygets höjd (cm)24
Fartygets längd (cm)50
Fartygets bredd (cm)60
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägningsplattformens måttlinjäritetPlattformsdjupVägning ytdjupVäger ytans breddPlattformsbreddRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Pris
KERN OCH SOHN DS 100K0.5 Plattformsbalans, 100Kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8JFE DS 100K0.5450 x 350 x 115 mm+/-0.0015 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm500mg16 894 kr
KERN AND SOHN DS 10K0.1S Plattform Balans, 10000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JFF DS 10K0.1S228 x 228 x 95 mm+/- 0.3g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm100mg9 484 kr
KERN AND SOHN DS 150K1 Plattform Balans, 150000 g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JFG DS 150K1---350 mm450 mm-450 x 350 mm1g16 894 kr
KERN AND SOHN DS 16K0.1 Plattform Balans, 16000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JFH DS 16K0.1315 x 308 x 75 mm+/- 0.3g75 mm315 mm308 mm315 mm308 x 315 mm100mg9 187 kr
KERN AND SOHN DS 20K0.1 Plattform Balans, 20000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JFJ DS 20K0.1308 x 318 x 75 mm+/- 0.3g75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg9 484 kr
KERN OCH SOHN DS 30K0.1 Plattformsbalans, 30Kg Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JFK DS 30K0.1308 x 318 x 75 mm+/-0.0005 kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg10 077 kr
KERN AND SOHN DS 36K0.2 Plattformsbalans, 36Kg Max. Vikt, 0.2g Läsbarhet | CE8JFM DS 36K0.2308 x 318 x 75 mm+/-0.0006 kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm200mg9 187 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN DS 30K0.1L Plattformsbalans, 30 kg Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet
17 042 kr /enhet