Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN ECE 10K-3N Bench Scale, 10000g Max. Weighing, 5g Readability | CE8JGA

KERN AND SOHN ECE 10K-3N bänkvåg, 10000g Max. Vägning, 5g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JGA Modell: ECE 10K-3N
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
1 580 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri6 x 1.5 V AA
Batteribackup100 hrs.
Batteriets laddningstid10 hrs.
Sifferstorlek21mm
Digital avläsning5g
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension320 x 300 x 60 mm
Bostadshöjd60 mm
Husets längd300 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 20g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
Plattformsdjup60 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet5g
Rektangulär vägningsyta storlek320 x 260 mm
reproducerbarhet5g
Inställningstid2 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet10kg
Vägplattans materialPlast
Vägningsplattformens mått320 x 260 x 60 mm
Vägning ytdjup260 mm
Väger ytans bredd320 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5
Fartygets höjd (cm)10
Fartygets längd (cm)33
Fartygets bredd (cm)37
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetläsbarhetPris
KERN AND SOHN ECE 20K-2N Bench Scale, 20000g Max. Weighing, 10g Readability | CE8JGB ECE 20K-2N+/- 40g10g1 580 kr
KERN AND SOHN ECE 50K-2N Bench Scale, 50Kg Max. Weighing, 20g Readability | CE8JGC ECE 50K-2N+/-0.08 kg20g1 580 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN ECE 10K-3N bänkvåg, 10000g Max. Vägning, 5g Läsbarhet
1 580 kr /enhet