Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN ECE 50K-2N Bänkvåg, 50Kg Max. Vägning, 20g Läsbarhet | CE8JGC

KERN AND SOHN ECE 50K-2N Bänkvåg, 50Kg Max. Vikt, 20g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JGC Modell: ECE 50K-2N
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
1 580 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri6 x 1.5 V AA
Batteribackup100 hrs.
Batteriets laddningstid10 hrs.
Sifferstorlek21mm
Digital avläsning20g
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension320 x 300 x 60 mm
Bostadshöjd60 mm
Husets längd300 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/-0.08 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
Plattformsdjup60 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet20g
Rektangulär vägningsyta storlek320 x 260 mm
reproducerbarhet0.02Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet50kg
Vägplattans materialPlast
Vägningsplattformens mått320 x 260 x 60 mm
Vägning ytdjup260 mm
Väger ytans bredd320 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5
Fartygets höjd (cm)10
Fartygets längd (cm)33
Fartygets bredd (cm)37
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetläsbarhetPris
KERN AND SOHN ECE 10K-3N Bänkvåg, 10000g Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8JGA ECE 10K-3N+/- 20g5g1 580 kr
KERN AND SOHN ECE 20K-2N Bänkvåg, 20000g Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8JGB ECE 20K-2N+/- 40g10g1 580 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN ECE 50K-2N Bänkvåg, 50Kg Max. Vikt, 20g Läsbarhet
1 580 kr /enhet