KERN OCH SOHN EFC 30K-3 Plattformsbalans, 30 kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CJ7ADP

KERN AND SOHN EFC 30K-3 plattformsbalans, 30 kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CJ7ADP Modell: EFC 30K-3

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 873 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmLED-segment
Frekvens50 / 60 Hz
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.004 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Plattformsdjup124 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet2g
Rektangulär vägningsyta storlek400 x 300 mm
reproducerbarhet0.005, 0.01 kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1g
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10g
Enheterg, kg, lb, oz, PCS
Vägningskapacitet30kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått400 x 300 x 124 mm
Vägning ytdjup300 mm
Väger ytans bredd400mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.5
Fartygets höjd (cm)18
Fartygets längd (cm)36
Fartygets bredd (cm)71
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVägningsplattformens måttlinjäritetPlattformsdjupVägning ytdjupVäger ytans breddläsbarhetRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Pris
KERN OCH SOHN EFC 100K-3 Plattformsbalans, 150 kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CJ7ADL EFC 100K-3500 x 400 x 120 mm+/-0.02 kg120 mm400 mm500 mm10g500 x 400 mm5g5 269 kr
KERN OCH SOHN EFC 100K-3L Plattformsbalans, 150 kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CJ7ADM EFC 100K-3L600 x 500 x 140 mm+/-0.02 kg140 mm500mm600 mm10g600 x 500 mm5g6 191 kr
KERN OCH SOHN EFC 300K-2 Plattformsbalans, 300 kg Max. Vägning, 20g Läsbarhet | CJ7ADN EFC 300K-2600 x 500 x 140 mm+/-0.04 kg140 mm500mm600 mm20g600 x 500 mm10g6 322 kr
KERN OCH SOHN EFC 30K-3L Plattformsbalans, 30Kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CJ7ADQ EFC 30K-3L500 x 400 x 120 mm+/-0.004 kg120 mm400 mm500 mm2g500 x 400 mm1g5 269 kr
KERN OCH SOHN EFC 60K-3 plattformsbalans, 60 kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CJ7ADR EFC 60K-3400 x 300 x 124 mm+/-0.01 kg124 mm300 mm400mm5g400 x 300 mm2.5g4 873 kr
KERN OCH SOHN EFC 60K-3L Plattformsbalans, 60Kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CJ7ADT EFC 60K-3L500 x 400 x 120 mm+/-0.01 kg120 mm400 mm500 mm5g500 x 400 mm2.5g5 269 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN EFC 30K-3 plattformsbalans, 30 kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet
4 873 kr /enhet