Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN EMB 3000-1 Skolbalans, 3000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JHJ

KERN AND SOHN EMB 3000-1 Skolbalans, 3000g Max. Vägning, 0.1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JHJ Modell: EMB 3000-1

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 844 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri9V block
Batteribackup12 hrs.
Batteriets laddningstid10 hrs.
Fodralets bredd170mm
Sifferstorlek15mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension170 x 245 x 39 mm
Bostadshöjd39 mm
Husets längd245 mm
linjäritet+/- 0.3g
MaterialPlast
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1g
reproducerbarhet0.1g
Inställningstid3 sek.
Enheterdwt, g, oz, ozt
Vägningskapacitet3000g
Vägningsytans diameter150 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.69
Fartygets höjd (cm)11.6
Fartygets längd (cm)20.7
Fartygets bredd (cm)26.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägningsytans diameterHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetMax. OmgivningstemperaturInställningstidVägplattans materialPris
KERN OCH SOHN EMB 1000-2 Skolbalans, 1000g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8JGX EMB 1000-2150 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.05g35 grader C2.5 sek.Plast2 963 kr
KERN OCH SOHN EMB 100-3 Skolbalans, 100g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8JGY EMB 100-382 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.005g35 grader C2.5 sek.Plast med ledande lack3 029 kr
KERN OCH SOHN EMB 1200-1 Skolbalans, 1200g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JGZ EMB 1200-1150 mm170 x 245 x 39 mm39 mm245 mm+/- 0.3g35 grader C3 sek.-1 053 kr
KERN OCH SOHN EMB 2000-2 Skolbalans, 2000g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8JHB EMB 2000-2150 mm170 x 244 x 52 mm52 mm244 mm+/- 0.05g35 grader C2.5 sek.-3 161 kr
KERN OCH SOHN EMB 200-2 Skolbalans, 200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8JHE EMB 200-2105 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 0.02g35 grader C2.5 sek.-1 844 kr
KERN OCH SOHN EMB 200-3 Skolbalans, 200g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8JHF EMB 200-382 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.005g35 grader C2.5 sek.Plast med ledande lack3 227 kr
KERN OCH SOHN EMB 2200-0 Skolbalans, 2200g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JHH EMB 2200-0150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 2g35 grader C2.5 sek.-790SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN EMB 3000-1 Skolbalans, 3000g Max. Vägning, 0.1g Läsbarhet
1 844 kr /enhet