KERN OCH SOHN EOC 100K-3 industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8JKA

KERN AND SOHN EOC 100K-3 industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vikt, 2 och 5g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JKA Modell: EOC 100K-3

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 478 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell skala
Batteribackup100 hrs.
Batteriets laddningstid3 hrs.
Sifferstorlek25mm
Digital avläsning2 / 5g
Typ av bildskärmDisplay
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.006, 0.015 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Nuvarande0.4A
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Plattformsdjup110mm
Plattformshöjd300 mm
Plattformsbredd300 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet2, 5 g, 2/5 g
reproducerbarhet0.002, 0.005 kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)5g
Minsta delvikt för styckräkning (normal)50g
Enheterg, kg, lb, oz, PCS
Vägningskapacitet60 / 150 kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått300 x 300 x 110 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.5
Fartygets höjd (cm)18.5
Fartygets längd (cm)36
Fartygets bredd (cm)71
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägningsplattformens måttlinjäritetPlattformsdjupPlattformshöjdPlattformsbreddläsbarhetMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Pris
KERN OCH SOHN EOC 100K-2 industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 20 och 50 g Läsbarhet | CE8JJV EOC 100K-2300 x 300 x 110 mm+/-0.06, 0.15 kg110mm300 mm300 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g4 478 kr
KERN OCH SOHN EOC 100K-2A Industriell balans, 120Kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8JJW EOC 100K-2A500 x 400 x 120 mm+/-0.03 kg120 mm400 mm500 mm10g5g50g5 269 kr
KERN OCH SOHN EOC 100K-2L Industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 20 och 50 g Läsbarhet | CE8JJX EOC 100K-2L500 x 400 x 120 mm+/-0.06, 0.15 kg120 mm400 mm500 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g5 005 kr
KERN OCH SOHN EOC 100K-2XL Industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 20 och 50 g Läsbarhet | CE8JJY EOC 100K-2XL600 x 500 x 150 mm+/-0.06, 0.15 kg150 mm500 mm600 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g7 640 kr
KERN OCH SOHN EOC 100K-2XXL Industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 20 och 50 g Läsbarhet | CE8JJZ EOC 100K-2XXL950 x 500 x 60 mm+/-0.06, 0.15 kg60 mm500 mm950 mm20, 50 g, 20/50 g10g100g7 903 kr
KERN OCH SOHN EOC 100K-3L Industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8JKB EOC 100K-3L500 x 400 x 120 mm+/-0.006, 0.015 kg120 mm400 mm500 mm2, 5 g, 2/5 g5g50g5 796 kr
KERN OCH SOHN EOC 10K-3 industriell balans, 6 och 12 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8JKC EOC 10K-3300 x 300 x 110 mm+/-0.006, 0.015 kg110mm300 mm300 mm2, 5 g, 2/5 g500mg5g4 347 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN EOC 100K-3 industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vikt, 2 och 5g Läsbarhet
4 478 kr /enhet