Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN FH 100 Elektrisk kraftmätare, 100 N Max. Kraft, 0.05 N Läsbarhet | CE8JPP

KERN AND SOHN FH 100 Elektrisk kraftmätare, 100 N Max. Kraft, 0.05 N Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JPP Modell: FH 100
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
7 771 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital kraftmätare
Batteriets laddningstid4 hrs.
Fodralets bredd230mm
Sifferstorlek10mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension230 x 66 x 36 mm
Bostadshöjd36 mm
Husets längd66 mm
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Tvinga100 N
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.05 N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)6
Fartygets längd (cm)17
Fartygets bredd (cm)31.2
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMax. TvingaläsbarhetStandardlogotypPris
KERN OCH SOHN FH 10 Elektrisk kraftmätare, 10 N Max. Kraft, 0.005 N Läsbarhet | CE8JPM FH 1010 N0.005 N-7 771 kr
KERN OCH SOHN FH 100K Elektrisk kraftmätare, extern, 100 kN Max. Kraft, 50 N Läsbarhet | CE8JPQ FH 100K100 kN50 NISO.png25 950 kr
KERN OCH SOHN FH 10K Elektrisk kraftmätare, extern, 10 kN Max. Kraft, 5 N Läsbarhet | CE8JPR FH 10K10 kN5 NISO.png19 759 kr
KERN OCH SOHN FH 2 Elektrisk kraftmätare, 2 N Max. Kraft, 0.001 N Läsbarhet | CE8JPU FH 22 N0.001 NISO.png7 771 kr
KERN OCH SOHN FH 20 Elektrisk kraftmätare, 20 N Max. Kraft, 0.01 N Läsbarhet | CE8JPV FH 2020 N0.01 N-7 771 kr
KERN OCH SOHN FH 200 Elektrisk kraftmätare, 200 N Max. Kraft, 0.1 N Läsbarhet | CE8JPX FH 200200 N0.1 N-7 771 kr
KERN OCH SOHN FH 5 Elektrisk kraftmätare, 5 N Max. Kraft, 0.001 N Läsbarhet | CE8JQA FH 55 N0.001 NISO.png7 771 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FH 100 Elektrisk kraftmätare, 100 N Max. Kraft, 0.05 N Läsbarhet
7 771 kr /enhet