KERN OCH SOHN FH 100K Elektrisk kraftmätare, extern, 100 kN Max. Kraft, 50 N Läsbarhet | CE8JPQ

KERN AND SOHN FH 100K Elektrisk kraftmätare, extern, 100 kN Max. Kraft, 50 N läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JPQ Modell: FH 100K

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 950 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital kraftmätare
Batteriets laddningstid4 hrs.
Fodralets bredd230mm
Sifferstorlek10mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension230 x 66 x 36 mm
Bostadshöjd36 mm
Husets längd66 mm
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Tvinga100 kN
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet50 N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.3
Fartygets höjd (cm)16.5
Fartygets längd (cm)18.5
Fartygets bredd (cm)32.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMax. TvingaläsbarhetStandardlogotypPris
KERN OCH SOHN FH 10 Elektrisk kraftmätare, 10 N Max. Kraft, 0.005 N Läsbarhet | CE8JPM FH 1010 N0.005 N-7 771 kr
KERN OCH SOHN FH 100 Elektrisk kraftmätare, 100 N Max. Kraft, 0.05 N Läsbarhet | CE8JPP FH 100100 N0.05 N-7 771 kr
KERN OCH SOHN FH 10K Elektrisk kraftmätare, extern, 10 kN Max. Kraft, 5 N Läsbarhet | CE8JPR FH 10K10 kN5 NISO.png19 759 kr
KERN OCH SOHN FH 2 Elektrisk kraftmätare, 2 N Max. Kraft, 0.001 N Läsbarhet | CE8JPU FH 22 N0.001 NISO.png7 771 kr
KERN OCH SOHN FH 20 Elektrisk kraftmätare, 20 N Max. Kraft, 0.01 N Läsbarhet | CE8JPV FH 2020 N0.01 N-7 771 kr
KERN OCH SOHN FH 200 Elektrisk kraftmätare, 200 N Max. Kraft, 0.1 N Läsbarhet | CE8JPX FH 200200 N0.1 N-7 771 kr
KERN OCH SOHN FH 5 Elektrisk kraftmätare, 5 N Max. Kraft, 0.001 N Läsbarhet | CE8JQA FH 55 N0.001 NISO.png7 771 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FH 100K Elektrisk kraftmätare, extern, 100 kN Max. Kraft, 50 N läsbarhet
25 950 kr /enhet