Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN FS 2-200 Elektrisk kraftmätare, 200 N Max. Kraft, 0.04 N Läsbarhet | CJ6ZUA

KERN AND SOHN FS 2-200 Elektrisk kraftmätare, 200 N Max. Kraft, 0.04 N Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CJ6ZUA Modell: FS 2-200
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
14 094 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital kraftmätare
Batteriets laddningstid8 hrs.
Fodralets bredd71mm
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension71 x 31 x 180 mm
Bostadshöjd180 mm
Husets längd31 mm
Inspänning100 till 240V
Max. Tvinga200 N
StrömförsörjningUSB
läsbarhet0.04 N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.25
Fartygets höjd (cm)9
Fartygets längd (cm)18.5
Fartygets bredd (cm)28
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMax. TvingaläsbarhetPris
KERN OCH SOHN FS 2-100 Elektrisk kraftmätare, 100 N Max. Kraft, 0.02 N Läsbarhet | CJ6ZTY FS 2-100100 N0.02 N14 094 kr
KERN OCH SOHN FS 2-20 Elektrisk kraftmätare, 20 N Max. Kraft, 0.004 N Läsbarhet | CJ6ZTZ FS 2-2020 N0.004 N14 094 kr
KERN OCH SOHN FS 2-50 Elektrisk kraftmätare, 50 N Max. Kraft, 0.01 N Läsbarhet | CJ6ZUB FS 2-5050 N0.01 N14 094 kr
KERN OCH SOHN FS 2-500 Elektrisk kraftmätare, 500 N Max. Kraft, 0.1 N Läsbarhet | CJ6ZUC FS 2-500500 N0.1 N14 094 kr
KERN OCH SOHN FS 4-100 Elektrisk kraftmätare, 100 N Max. Kraft, 0.02 N Läsbarhet | CJ6ZUD FS 4-100100 N0.02 N15 543 kr
KERN OCH SOHN FS 4-20 Elektrisk kraftmätare, 20 N Max. Kraft, 0.004 N Läsbarhet | CJ6ZUE FS 4-2020 N0.004 N15 543 kr
KERN OCH SOHN FS 4-200 Elektrisk kraftmätare, 200 N Max. Kraft, 0.04 N Läsbarhet | CJ6ZUF FS 4-200200 N0.04 N15 543 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FS 2-200 Elektrisk kraftmätare, 200 N Max. Kraft, 0.04 N Läsbarhet
14 094 kr /enhet