Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN FXN 6K-3M bänkvåg, 6 kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8JUX

KERN AND SOHN FXN 6K-3M bänkvåg, 6 kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JUX Modell: FXN 6K-3M
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
6 454 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri4 x 1.5V storlek D
Batteribackup500 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.002Kg
Fodralets bredd240mm
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension240 x 280 x 120 mm
Bostadshöjd120 mm
Husets längd280 mm
linjäritet+/-0.002 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen95%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt0.04Kg
läsbarhet2g
Rektangulär vägningsyta storlek236 x 195 mm
reproducerbarhet0.002Kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1g
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10g
Enheterg, kg
Vägningskapacitet6kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup195 mm
Väger ytans bredd236 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.3
Fartygets höjd (cm)22.5
Fartygets längd (cm)36.5
Fartygets bredd (cm)32.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Pris
KERN OCH SOHN FXN 10K-3M bänkvåg, 15 kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8JUQ FXN 10K-3M0.005Kg+/-0.005 kg0.1Kg2g20g6 454 kr
KERN OCH SOHN FXN 30K-2M bänkvåg, 30 kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8JUT FXN 30K-2M0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg5g50g6 454 kr
KERN OCH SOHN FXN 3K-3M bänkvåg, 3 kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JUV FXN 3K-3M0.001Kg+/-0.001 kg0.02Kg500mg5g6 454 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FXN 6K-3M bänkvåg, 6 kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet
6 454 kr /enhet