Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN HCD 300K-2D Kranbalans, 150 och 300 kg Max. Vikt, 50 och 100 g Läsbarhet | CE8JWD

KERN AND SOHN HCD 300K-2D Kranbalans, 150 och 300 kg Max. Vikt, 50 och 100g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JWD Modell: HCD 300K-2D
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
2 898 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKranbalans
Batteri4 x 1.5 V AA
Batteribackup100 hrs.
Batteriets laddningstid12 hrs.
Fodralets bredd150mm
Sifferstorlek28mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension150 x 80 x 97 mm
Bostadshöjd97 mm
Husets längd80 mm
Husets materialPlast
linjäritet+/-0.1, 0.2 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
läsbarhet50 / 100g
reproducerbarhet0.05, 0.1 kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg, lb, N
Vägningskapacitet150 / 300 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5
Fartygets höjd (cm)14.5
Fartygets längd (cm)22.5
Fartygets bredd (cm)28.6
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionHusets längdlinjäritetPris
KERN OCH SOHN HCD 100K-2 Kranbalans, 150Kg Max. Vägning, 50g Läsbarhet | CE8JWA HCD 100K-2150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.1 kg2 766 kr
RFQ
KERN OCH SOHN HCD 100K-2D Kranbalans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 20 och 50 g Läsbarhet | CE8JWB HCD 100K-2D150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04, 0.1 kg2 898 kr
KERN OCH SOHN HCD 300K-1 Kranbalans, 300Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8JWC HCD 300K-1150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.2 kg2 766 kr
KERN OCH SOHN HCD 60K-2 Kranbalans, 60Kg Max. Vägning, 20g Läsbarhet | CE8JWE HCD 60K-2150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04 kg2 766 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN HCD 300K-2D Kranbalans, 150 och 300 kg Max. Vikt, 50 och 100g Läsbarhet
2 898 kr /enhet