KERN OCH SOHN HMO Leeb Slaghårdhetstestare, 170 till 960, mätområde, 1 HLx läsbarhet | CE8JYX

KERN AND SOHN HMO Leeb slaghårdhetstestare, 170 till 960, mätområde, 1 HLx läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JYX Modell: HMO

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 608 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdhetstestningsenhet
Batteriets laddningstid8 hrs.
Fodralets bredd24mm
Typ av bildskärmPeka på LCD
Husets dimension24 x 83 x 135 mm
Bostadshöjd135 mm
Husets längd83 mm
Inspänning110 till 240V
Max HLx960
Minsta HLx170
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1 HLx
SensorD
EnheterHB, HL, HRB, HRC, HV, Mpa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.9
Fartygets höjd (cm)8.3
Fartygets längd (cm)28
Fartygets bredd (cm)37.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTyp av bildskärmHusets dimensionBostadshöjdHusets längdInspänningEnheterPris
KERN OCH SOHN HN-D Leeb Slaghårdhetstestare, 170 till 960, mätområde, 1 HLx läsbarhet | CE8JZA HN-DDisplay22 x 35 x 147 mm147 mm35 mm100 till 240VHB, HL, HRB, HRC, HV12 250 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN HMO Leeb slaghårdhetstestare, 170 till 960, mätområde, 1 HLx läsbarhet
26 608 kr /enhet