Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN HN-D Leeb Slaghårdhetstestare, 170 till 960, mätområde, 1 HLx läsbarhet | CE8JZA

KERN AND SOHN HN-D Leeb slaghårdhetstestare, 170 till 960, mätområde, 1 HLx läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JZA Modell: HN-D

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 250 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdhetstestningsenhet
Batteriets laddningstid3 hrs.
Fodralets bredd22mm
Sifferstorlek9mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension22 x 35 x 147 mm
Bostadshöjd147 mm
Husets längd35 mm
Inspänning100 till 240V
Max HLx960
Minsta HLx170
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1 HLx
SensorD
EnheterHB, HL, HRB, HRC, HV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.134
Fartygets höjd (cm)7.3
Fartygets längd (cm)21.5
Fartygets bredd (cm)25.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTyp av bildskärmHusets dimensionBostadshöjdHusets längdInspänningEnheterPris
KERN OCH SOHN HMO Leeb Slaghårdhetstestare, 170 till 960, mätområde, 1 HLx läsbarhet | CE8JYX HMOPeka på LCD24 x 83 x 135 mm135 mm83 mm110 till 240VHB, HL, HRB, HRC, HV, Mpa26 608 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN HN-D Leeb slaghårdhetstestare, 170 till 960, mätområde, 1 HLx läsbarhet
12 250 kr /enhet