LEESON Bromsmotorer, trefas, TENV/TEFC, stel bas


Leeson bromsmotorer är idealiska för tillämpningar som kräver omedelbart stopp av den drivna lasten. Dessa motorer är lämpliga för överföringsmaskiner, eltruckar, förpackningsmaskiner och lyft- och hanteringsutrustning. Leeson erbjuder även droppsäker bromsmotorer som är lämpliga för låga ventilationsförhållanden som kräver maximalt luftflöde inuti motorn....Läs mer

Filter
Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: TEFC , Smörjning: Polyrex EM , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Termiskt motorskydd: 9700K46 , Montering: Stel , Fas: 3 , Rotation: VARV , Servicefaktor: 1.15 , Typ: TF
StilModellEffektfaktorRamFulllastförstärkareRPMAxel Dia.SpänningHPHzPris (ex moms)
A
122245.00
60145T3.8 / 1.912007 / 8 "230 / 46016030 811 SEK
RFQ
B
114147.00
65562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/46018 340 SEK
C
122246.00
67.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2 / 150/6024 567 SEK
D
119561.00
68.5563.2 / 1.618005 / 8 "230 / 46016021 841 SEK
E
122247.00
75.61456-5.8 / 2.91800 / 15007 / 8 "208-230 / 4602/1 1/250/6033 429 SEK
F
140636.00
77 / 79215T28.8-26.8 / 13.41800 / 1500-230 / 46010/7 1/250/6057 414 SEK

Funktioner

  • Dessa motorer har en helt innesluten fläktkyld kapsling för att skydda mot spolskador från miljöer med hög fuktighet.
  • De har en valsad stålkonstruktion för hög strukturell integritet.
  • Dessa bromsmotorer erbjuder även reversibel rotation för hög tillgänglighet.

Standarder och godkännanden

  • CE
  • CSA
  • UL

Vanliga frågor

Hur justerar man Leeson bromsmotorer?

Dessa motorer har skruvar. Motorns broms kan justeras med en metrisk skiftnyckel. Skiftnyckeln används för att lossa eller fästa de ihåliga skruvarna som justerar bromsarna.

Hur installerar man Leeson bromsmotorer?

Dessa motorer har en fotmontering som gör att användaren kan fixera/installera motorn på en fast yta. Dessa motorer har en kilaxel för anslutning till lastkontakten med hjälp av en kil.

Är Leeson brakemotors bromsar idiotsäkra?

Ja, dessa motorer har dubbla spänningsbromsspolar. Dessa bromsar säkerställer ett felsäkert positivt stopp. Belastningen stannar automatiskt när strömmen kopplas bort eller stängs av.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?