KERN OCH SOHN IFS 10K-4 Industribalans, 6000 och 15000g Max. Vägning, 0.1 och 0.2 g Läsbarhet | CE8KBR

KERN AND SOHN IFS 10K-4 Industrial Balance, 6000 Och 15000g Max. Vikt, 0.1 och 0.2 g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KBR Modell: IFS 10K-4

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 150 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell skala
Batteriets laddningstid12 hrs.
Sifferstorlek16.5mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.4, 0.8g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Nuvarande190mA
Min. Omgivningstemperatur0 grader C
Plattformsdjup110mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1 / 0.2g
Rektangulär vägningsyta storlek300 x 240 mm
reproducerbarhet0.1, 0.2 g
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)200mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)2g
EnheterKg
Vägningskapacitet6 / 15 kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått300 x 240 x 110 mm
Vägning ytdjup240 mm
Väger ytans bredd300 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.06
Fartygets höjd (cm)22
Fartygets längd (cm)40.5
Fartygets bredd (cm)69.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVäger ytans breddlinjäritetPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Vägningsplattformens måttVägning ytdjupPris
KERN OCH SOHN IFS 100K-3 Industribalans, 75 och 150 kg Max. Vägning, 1 och 2g Läsbarhet | CE8KBM IFS 100K-3500 mm+/-0.006, 0.01 kg140 mm500 x 400 mm2.5g25g500 x 400 x 140 mm400 mm12 744 kr
KERN OCH SOHN IFS 100K-3L Industriell balans, 75 och 150 kg Max. Vägning, 1 och 2g Läsbarhet | CE8KBN IFS 100K-3L650 mm+/-0.006, 0.01 kg140 mm650 x 500 mm2.5g25g650 x 500 x 140 mm500mm16 301 kr
KERN OCH SOHN IFS 300K-3 Industrial Balance, 150000 Och 300000g Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8KBU IFS 300K-3650 mm+/-14, 30g140 mm650 x 500 mm5g50g650 x 500 x 140 mm500mm16 301 kr
KERN OCH SOHN IFS 30K0.2DL Industriell Balans, 12000 Och 30000g Max. Vikt, 0.2 och 0.5 g Läsbarhet | CE8KBV IFS 30K0.2DL400mm+/-0.8, 2g120 mm400 x 300 mm500mg5g400 x 300 x 120 mm300 mm9 039 kr
KERN OCH SOHN IFS 60K0.5D Industrial Balance, 30000 Och 60000g Max. Vägning, 0.5 och 1g Läsbarhet | CE8KBX IFS 60K0.5D400mm+/-2, 4g120 mm400 x 300 mm1g10g400 x 300 x 120 mm300 mm9 039 kr
KERN OCH SOHN IFS 60K0.5DL Industrial Balance, 30000 Och 60000g Max. Vägning, 0.5 och 1g Läsbarhet | CE8KBY IFS 60K0.5DL500 mm+/-3, 6g120 mm500 x 400 mm1g10g500 x 400 x 120 mm400 mm11 559 kr
KERN OCH SOHN IFS 6K-4S Industribalans, 3000 och 6000g Max. Vägning, 0.1 och 0.2 g Läsbarhet | CE8KCD IFS 6K-4S230 mm+/-0.1, 0.2g110mm230 x 230 mm100mg1g230 x 230 x 110 mm230 mm7 409 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN IFS 10K-4 Industrial Balance, 6000 Och 15000g Max. Vikt, 0.1 och 0.2 g Läsbarhet
8 150 kr /enhet