KERN AND SOHN IOC 6K-4 industriell balans, 3 och 6 kg Max. Vikt, 0.1 och 0.2 g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CJ7AEP Modell: IOC 6K-4

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 779 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell skala
Batteribackup100 hrs.
Batteriets laddningstid3 hrs.
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Inspänning100 till 240V AC
linjäritet+/-0.003, 0.006 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Nuvarande0.4A
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt0.02, 0.04 kg
Plattformsdjup110mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1, 0.2 g
Rektangulär vägningsyta storlek300 x 300 mm
reproducerbarhet0.001, 0.002 kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)250mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)2.5g
Enheterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Vägningskapacitet3, 6 kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått300 x 300 x 110 mm
Väger ytans bredd300 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7
Fartygets höjd (cm)18
Fartygets längd (cm)36.5
Fartygets bredd (cm)71
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVägningskapacitetlinjäritetMinsta ViktVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPlattformsdjupläsbarhetPris
KERN OCH SOHN IOC 100K-3 industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CJ7AEE IOC 100K-360, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm120 mm2, 5 g7 706 kr
KERN OCH SOHN IOC 100K-3L industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CJ7AEF IOC 100K-3L60, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm2, 5 g10 373 kr
KERN OCH SOHN IOC 10K-4 industriell balans, 6 och 15 kg Max. Vikt, 0.2 och 0.5 g Läsbarhet | CJ7AEG IOC 10K-46, 15 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04, 0.1 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm110mm0.2, 0.5 g5 631 kr
KERN OCH SOHN IOC 10K-4L industriell balans, 6 och 15 kg Max. Vikt, 0.2 och 0.5 g Läsbarhet | CJ7AEH IOC 10K-4L6, 15 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04, 0.1 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.2, 0.5 g6 224 kr
KERN OCH SOHN IOC 300K-3 industriell balans, 150 och 300 kg Max. Vägning, 5 och 10 g Läsbarhet | CJ7AEJ IOC 300K-3150, 300 kg+/-0.15, 0.3 kg1, 2 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm5, 10 g10 669 kr
KERN OCH SOHN IOC 30K-4 industriell balans, 15 och 30 kg Max. Vägning, 0.5 och 1g Läsbarhet | CJ7AEK IOC 30K-415, 30 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1, 0.2 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.5, 1 g6 224 kr
KERN OCH SOHN IOC 600K-2 industriell balans, 300 och 600 kg Max. Vägning, 10 och 20 g Läsbarhet | CJ7AEL IOC 600K-2300, 600 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm200 mm10, 20 g12 892 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN IOC 6K-4 industriell balans, 3 och 6 kg Max. Vikt, 0.1 och 0.2 g Läsbarhet
5 779 kr /enhet