KERN AND SOHN IOC 10K-4 industriell balans, 6 och 15 kg Max. Vikt, 0.2 och 0.5 g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CJ7AEG Modell: IOC 10K-4

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 631 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell skala
Batteribackup100 hrs.
Batteriets laddningstid3 hrs.
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Inspänning100 till 240V AC
linjäritet+/-0.006, 0.015 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Nuvarande0.4A
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt0.04, 0.1 kg
Plattformsdjup110mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.2, 0.5 g
Rektangulär vägningsyta storlek300 x 240 mm
reproducerbarhet0.002, 0.005 kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)500mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)5g
Enheterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Vägningskapacitet6, 15 kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått300 x 240 x 110 mm
Vägning ytdjup240 mm
Väger ytans bredd300 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.67
Fartygets höjd (cm)18.5
Fartygets längd (cm)36
Fartygets bredd (cm)71
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVägningskapacitetlinjäritetMinsta ViktVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPlattformsdjupläsbarhetPris
KERN OCH SOHN IOC 100K-3 industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CJ7AEE IOC 100K-360, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm120 mm2, 5 g7 706 kr
KERN OCH SOHN IOC 100K-3L industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CJ7AEF IOC 100K-3L60, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm2, 5 g10 373 kr
KERN OCH SOHN IOC 10K-4L industriell balans, 6 och 15 kg Max. Vikt, 0.2 och 0.5 g Läsbarhet | CJ7AEH IOC 10K-4L6, 15 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04, 0.1 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.2, 0.5 g6 224 kr
KERN OCH SOHN IOC 300K-3 industriell balans, 150 och 300 kg Max. Vägning, 5 och 10 g Läsbarhet | CJ7AEJ IOC 300K-3150, 300 kg+/-0.15, 0.3 kg1, 2 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm5, 10 g10 669 kr
KERN OCH SOHN IOC 30K-4 industriell balans, 15 och 30 kg Max. Vägning, 0.5 och 1g Läsbarhet | CJ7AEK IOC 30K-415, 30 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1, 0.2 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.5, 1 g6 224 kr
KERN OCH SOHN IOC 600K-2 industriell balans, 300 och 600 kg Max. Vägning, 10 och 20 g Läsbarhet | CJ7AEL IOC 600K-2300, 600 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm200 mm10, 20 g12 892 kr
KERN OCH SOHN IOC 60K-3 industriell balans, 30 och 60 kg Max. Vägning, 1 och 2g Läsbarhet | CJ7AEM IOC 60K-330, 60 kg+/-0.03, 0.06 kg0.2, 0.4 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm1, 2 g6 372 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN IOC 10K-4 industriell balans, 6 och 15 kg Max. Vikt, 0.2 och 0.5 g Läsbarhet
5 631 kr /enhet