KERN OCH SOHN IXS 10K-4 industriell balans, 15 kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8KDV

KERN AND SOHN IXS 10K-4 industriell balans, 15 kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KDV Modell: IXS 10K-4

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 136 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell skala
Batteriets laddningstid12 hrs.
Sifferstorlek55mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/-0.0015 kg
MaterialRostfritt stål
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Plattformsdjup86 mm
StrömförsörjningInbyggd strömförsörjning
läsbarhet0.5g
Rektangulär vägningsyta storlek300 x 240 mm
reproducerbarhet0.0005Kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)500mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)5g
EnheterKg
Vägningskapacitet15kg
Vägningsplattformens mått300 x 240 x 86 mm
Vägning ytdjup240 mm
Väger ytans bredd300 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7
Fartygets höjd (cm)21.2
Fartygets längd (cm)57
Fartygets bredd (cm)49
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägningsplattformens måttKalibreringsvärdelinjäritetVägning ytdjupVäger ytans breddMinsta ViktPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekPris
KERN OCH SOHN IXS 100K-2LM industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 20 och 50 g Läsbarhet | CE8KDN IXS 100K-2LM650 x 500 x 133.5 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500mm650 mm0.4, 1 kg133.5 mm650 x 500 mm18 672 kr
KERN OCH SOHN IXS 100K-2M industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 20 och 50 g Läsbarhet | CE8KDP IXS 100K-2M500 x 400 x 123 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg400 mm500 mm0.4, 1 kg123 mm500 x 400 mm16 004 kr
KERN OCH SOHN IXS 100K-3 industriell balans, 150 kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8KDQ IXS 100K-3500 x 400 x 123 mm-+/-0.015 kg400 mm500 mm-123 mm500 x 400 mm15 115 kr
KERN OCH SOHN IXS 100K-3L industriell balans, 150 kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8KDR IXS 100K-3L650 x 500 x 133.5 mm-+/-0.015 kg500mm650 mm-133.5 mm650 x 500 mm18 524 kr
KERN OCH SOHN IXS 10K-3LM industriell balans, 2 och 5 g läsbarhet | CE8KDT IXS 10K-3LM400 x 300 x 89 mm----0.04, 0.1 kg89 mm-11 675 kr
KERN OCH SOHN IXS 10K-3M industriell balans, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8KDU IXS 10K-3M300 x 240 x 86 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg240 mm300 mm0.04, 0.1 kg86 mm300 x 240 mm12 151 kr
KERN OCH SOHN IXS 10K-4L industriell balans, 15 kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8KDW IXS 10K-4L400 x 300 x 89 mm-+/-0.0015 kg300 mm400mm-89 mm400 x 300 mm12 744 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN IXS 10K-4 industriell balans, 15 kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet
10 136 kr /enhet