Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN KB 120-3N Precisionsbalans, 120g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8KET

KERN AND SOHN KB 120-3N Precisionsbalans, 120g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KET Modell: KB 120-3N

Få det Maj 16, Torsdag
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
5 153 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteriets laddningstid10 hrs.
Fodralets bredd167mm
Sifferstorlek9mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension167 x 250 x 85 mm
Bostadshöjd85 mm
Husets längd250 mm
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/- 0.003g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.001g
reproducerbarhet0.001g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10mg
Enheterct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, till
Vägningskapacitet120g
Vägplattans materialPlast med ledande lack
Vägningsytans diameter81 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2
Fartygets höjd (cm)18
Fartygets längd (cm)36
Fartygets bredd (cm)23.8
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägplattans materialHusets dimensionBostadshöjdVägning ytdjupVäger ytans breddlinjäritetRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Pris
KERN OCH SOHN KB 10000-1N Precisionsbalans, 10000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8KEP KB 10000-1NRostfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.3g150 x 170 mm100mg4 915 kr
KERN OCH SOHN KB 10K0.05N Precisionsbalans, 10000g Max. Vikt, 0.05g Läsbarhet | CE8KEQ KB 10K0.05NRostfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.15g150 x 170 mm50mg4 995 kr
KERN OCH SOHN KB 1200-2N Precisionsbalans, 1200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8KER KB 1200-2NRostfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03g130 x 130 mm30mg4 915 kr
KERN OCH SOHN KB 2000-2N Precisionsbalans, 2000g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8KEU KB 2000-2NRostfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03g130 x 130 mm10mg5 391 kr
KERN OCH SOHN KB 2400-2N Precisionsbalans, 2400g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8KEV KB 2400-2NRostfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03g130 x 130 mm10mg5 550 kr
KERN OCH SOHN KB 240-3N Precisionsbalans, 240g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8KEW KB 240-3NPlast med ledande lack167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.003g-1mg5 550 kr
KERN OCH SOHN KB 3600-2N Precisionsbalans, 3600g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8KEX KB 3600-2NRostfritt stål169 x 250 x 80 mm80 mm130 mm130 mm+/- 0.05g130 x 130 mm10mg5 708 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN KB 120-3N Precisionsbalans, 120g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet
5 153 kr /enhet