KERN OCH SOHN KFA 3000V20L Vågbalk, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8KFM

KERN AND SOHN KFA 3000V20L Vågbalk, 3000Kg Max. Vikt, 1000g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KFM Modell: KFA 3000V20L

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 006 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVägstråle
Plattformsdjup100mm
läsbarhet1000g
Rektangulär vägningsyta storlek2000 x 120 mm
Vägningskapacitet3000kg
Vägplattans materialMålad stål
Vägningsplattformens mått2000 x 120 x 100 mm
Vägning ytdjup120 mm
Väger ytans bredd2000 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9921
Fartygets höjd (cm)34.94
Fartygets längd (cm)124.78
Fartygets bredd (cm)204.64
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN OCH SOHN KFA 3000V20 Vågbalk, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8KFL KFA 3000V201200 x 120 mm1200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm16 301 kr
KERN OCH SOHN KFA 6000V20 Vågbalk, 6000Kg Max. Vägning, 2000g Läsbarhet | CE8KFN KFA 6000V201200 x 160 mm1200 x 160 x 100 mm160 mm1200 mm21 784 kr
KERN OCH SOHN KFA 6000V20L Vågbalk, 6000Kg Max. Vägning, 2000g Läsbarhet | CE8KFP KFA 6000V20L2000 x 160 mm2000 x 160 x 100 mm160 mm2000 mm27 712 kr
RFQ
KERN OCH SOHN KFA 600V20S Vågbalk, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8KFQ KFA 600V20S800 x 120 mm800 x 120 x 100 mm120 mm800 mm12 151 kr
KERN OCH SOHN KFA 1500V20 Vågbalk, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CJ7AER KFA 1500V201200 x 120 mm1200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm13 337 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN KFA 3000V20L Vågbalk, 3000Kg Max. Vikt, 1000g Läsbarhet
20 006 kr /enhet