KERN OCH SOHN KFA 600V20S Vågbalk, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8KFQ

KERN AND SOHN KFA 600V20S Vågbalk, 600Kg Max. Vikt, 200g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KFQ Modell: KFA 600V20S

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVägstråle
BeläggningSilikonbelagd
Husets dimension800 x 170 x 60 mm
Bostadshöjd60 mm
Husets längd170 mm
Plattformsdjup100mm
läsbarhet200g
Rektangulär vägningsyta storlek800 x 120 mm
Vägningskapacitet600kg
Vägplattans materialMålad stål
Vägningsplattformens mått800 x 120 x 100 mm
Vägning ytdjup120 mm
Väger ytans bredd800 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.5
Fartygets höjd (cm)35
Fartygets längd (cm)49
Fartygets bredd (cm)93
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN OCH SOHN KFA 3000V20 Vågbalk, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8KFL KFA 3000V201200 x 120 mm1200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm16 301 kr
KERN OCH SOHN KFA 3000V20L Vågbalk, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8KFM KFA 3000V20L2000 x 120 mm2000 x 120 x 100 mm120 mm2000 mm20 006 kr
KERN OCH SOHN KFA 6000V20 Vågbalk, 6000Kg Max. Vägning, 2000g Läsbarhet | CE8KFN KFA 6000V201200 x 160 mm1200 x 160 x 100 mm160 mm1200 mm21 784 kr
KERN OCH SOHN KFA 6000V20L Vågbalk, 6000Kg Max. Vägning, 2000g Läsbarhet | CE8KFP KFA 6000V20L2000 x 160 mm2000 x 160 x 100 mm160 mm2000 mm27 712 kr
RFQ
KERN OCH SOHN KFA 1500V20 Vågbalk, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CJ7AER KFA 1500V201200 x 120 mm1200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm13 337 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN KFA 600V20S Vågbalk, 600Kg Max. Vikt, 200g Läsbarhet
12 151 kr /enhet