Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN KFB-TM LCD-skärm, 110 till 230V AC, 250 x 160 x 65 mm hölje | CE8KFW

KERN AND SOHN KFB-TM LCD-skärm, 110 till 230V AC, 250 x 160 x 65 mm hölje

Finns i lager
Artikel: CE8KFW Modell: KFB-TM

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 853 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVisa
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Fodralets bredd250mm
Sifferstorlek52mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension250 x 160 x 65 mm
Bostadshöjd65mm
Husets längd160 mm
Husets materialPlast
Inspänning110 till 230V AC
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
Enheterg, kg, lb

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.73
Fartygets höjd (cm)22
Fartygets längd (cm)20
Fartygets bredd (cm)33
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdHusets materialInspänningStrömförsörjningEnheterPris
KERN OCH SOHN KFE-TNM Display-enhet, 30.000D, 6.000E | CE8KGD KFE-TNM-------3 675 kr
RFQ
KERN AND SOHN KFN-TM LCD-skärm, 110 till 230V AC, 265.5 x 164.5 x 96 mm hölje | CE8KGG KFN-TM265.5 x 164.5 x 96 mm96 mm164.5 mmRostfritt stål110 till 230V ACStrömadapterKg5 334 kr
KERN AND SOHN KFS-TM LCD-skärm, 220 till 240V AC, 250 x 160 x 65 mm hölje | CE8KHZ KFS-TM250 x 160 x 65 mm65mm160 mmPlast220 till 240V ACStrömadapterKg4 149 kr
KERN AND SOHN KIB-TM LCD-skärm, 100 till 240V AC, 260 x 115 x 70 mm hölje | CE8KKA KIB-TM260 x 115 x 70 mm-115 mmPlast100 till 240V ACStrömadapterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ3 260 kr
KERN AND SOHN KXS-TM LCD-skärm, 220 till 240V AC, 232 x 170 x 80 mm hölje | CE8KLH KXS-TM232 x 170 x 80 mm80 mm170 mmRostfritt stål220 till 240V ACInbyggd strömförsörjningg, kg, lb, PCS6 965 kr
KERN OCH SOHN VHP-T displayenhet | CE8MFQ VHP-T-------13 966 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN KFB-TM LCD-skärm, 110 till 230V AC, 250 x 160 x 65 mm hölje
3 853 kr /enhet