KERN OCH SOHN MGD 200K-1LS05 Personvåg, 250Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KMP

KERN AND SOHN MGD 200K-1LS05 Personvåg, 250 kg Max. Vikt, 100g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KMP Modell: MGD 200K-1LS05

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 502 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar skala
Batteribackup100 hrs.
Sifferstorlek50mm
Typ av bildskärmDisplay
linjäritet+/-1.35 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Plattformsdjup27 mm
läsbarhet0.1kg
Rektangulär vägningsyta storlek380 x 330 mm
reproducerbarhet1.35Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg, lb
Vägningskapacitet250kg
Vägningsplattformens mått380 x 330 x 27 mm
Vägning ytdjup330 mm
Väger ytans bredd380 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16
Fartygets höjd (cm)21.5
Fartygets längd (cm)35.2
Fartygets bredd (cm)41
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN OCH SOHN MGD 100K-1S05 Personvåg, 180Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KMN MGD 100K-1S05+/-1 kg19 mm300 x 300 mm300 x 300 x 19 mm300 mm300 mm1 712 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN MGD 200K-1LS05 Personvåg, 250 kg Max. Vikt, 100g Läsbarhet
2 502 kr /enhet