KERN AND SOHN MTA 400K-1M Ledstångsvåg, 300 och 400 kg Max. Vikt, 100 och 200 g Läsbarhet | CE8KNZ

KERN AND SOHN MTA 400K-1M Ledstångsvåg, 300 och 400 kg Max. Vikt, 100 och 200g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KNZ Modell: MTA 400K-1M

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 345 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand-Rail-balans
Batteri6 x 1.5 V AA
Batteribackup20 hrs.
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.1, 0.2 kg
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.1, 0.2 kg
MaterialPlast
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
Minsta Vikt2, 4 kg
Plattformsdjup68 mm
Plattformshöjd680 mm
Plattformsbredd780 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1 / 0.2 kg
Rektangulär vägningsyta storlek600 x 600 mm
reproducerbarhet0.1, 0.2 kg
EnheterKg
Vägningskapacitet300 / 400 kg
Vägningsplattformens mått780 x 680 x 68 mm
Vägning ytdjup600 mm
Väger ytans bredd600 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.7822
Fartygets höjd (cm)137.26
Fartygets längd (cm)87.44
Fartygets bredd (cm)89.84
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN MTA 400K-1M Ledstångsvåg, 300 och 400 kg Max. Vikt, 100 och 200g Läsbarhet
26 345 kr /enhet