KERN AND SOHN MWB 300K-1 Wheelchair Platform Scale, 300Kg Max. Weighing, 100g Readability | CE8KPE

KERN AND SOHN MWB 300K-1 rullstolsplattformsvåg, 300 kg Max. Vikt, 100g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KPE Modell: MWB 300K-1

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 041 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattform skala
Batteri6 x 1.5 V AA
Batteribackup40 hrs.
Sifferstorlek25mm
Digital avläsning0.1kg
Typ av bildskärmDisplay
Husets materialPlast
linjäritet+/-0.1 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Plattformsdjup40 mm
Plattformshöjd1000 mm
Plattformsbredd1000 mm
läsbarhet0.1 kg, 100 g
Rektangulär vägningsyta storlek800 x 800 mm
reproducerbarhet0.1Kg
EnheterKg
Vägningskapacitet300kg
Vägplattans materialMålad stål
Vägningsplattformens mått1000 x 1000 x 40 mm
Vägning ytdjup800 mm
Väger ytans bredd800 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 78
Fartygets höjd (cm)23
Fartygets längd (cm)104
Fartygets bredd (cm)120
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN MWB 300K-1 rullstolsplattformsvåg, 300 kg Max. Vikt, 100g Läsbarhet
13 041 kr /enhet