KERN OCH SOHN MWS 400K100DM Rullstolsplattformsvåg, 300 och 400 kg Max. Vikt, 100 och 200 g Läsbarhet | CE8KPH

KERN AND SOHN MWS 400K100DM Rullstolsplattformsvåg, 300 och 400 kg Max. Vikt, 100 och 200g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KPH Modell: MWS 400K100DM

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 369 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattform skala
Batteri6 x 1.5 V AA
Batteribackup50 hrs.
Batteriets laddningstid14 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.1, 0.2 kg
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.1, 0.2 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
Minsta Vikt2Kg
Plattformsdjup60 mm
Plattformshöjd1060 mm
Plattformsbredd1255 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1 / 0.2 kg
Rektangulär vägningsyta storlek1000 x 1000 mm
reproducerbarhet0.1, 0.2 kg
EnheterKg
Vägningskapacitet300 / 400 kg
Vägplattans materialMålad stål
Vägningsplattformens mått1255 x 1060 x 60 mm
Vägning ytdjup1000 mm
Väger ytans bredd1000 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 73
Fartygets höjd (cm)27
Fartygets längd (cm)120
Fartygets bredd (cm)142
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdelinjäritetPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN OCH SOHN MWS 300K100M Rullstolsplattformsvåg, 300 kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KPF MWS 300K100M0.1Kg+/-0.1 kg65 mm910 x 740 mm910 x 740 x 65 mm740 mm910 mm18 441 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN MWS 400K100DM Rullstolsplattformsvåg, 300 och 400 kg Max. Vikt, 100 och 200g Läsbarhet
24 369 kr /enhet