KERN AND SOHN MWS-NM Series Rullstolsplattformsvåg


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 240V , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Minsta vikt: 2Kg , Plattformshöjd: 1060 mm , Plattformsbredd: 1255 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Enheter: Kg , Material för vågplatta: Målad stål
StilModellKalibreringsvärdelinjäritetPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris (ex moms)
A
MWS 400K100DM
0.1, 0.2 kg+/-0.1, 0.2 kg60 mm1000 x 1000 mm1255 x 1060 x 60 mm1000 mm1000 mm24 369 SEK
B
MWS 300K100M
0.1Kg+/-0.1 kg65 mm910 x 740 mm910 x 740 x 65 mm740 mm910 mm18 441 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?