KERN OCH SOHN NFN 1.5T-4M genomdrivningsvåg, rostfritt stål, 1500 kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8KPT

KERN AND SOHN NFN 1.5T-4M genomdrivningsvåg, rostfritt stål, 1500 kg Max. Vikt, 500g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KPT Modell: NFN 1.5T-4M

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

57 943 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKör igenom balans
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.5Kg
Sifferstorlek52mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets materialRostfritt stål
Inspänning110 till 230V AC
linjäritet+/-0.5 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt10Kg
Plattformsdjup80 mm
Plattformshöjd1200 mm
Plattformsbredd1600 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet500g
Rektangulär vägningsyta storlek1000 x 1000 mm
reproducerbarhet0.5Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet1500kg
Vägplattans materialSUS304
Vägningsplattformens mått1600 x 1200 x 80 mm
Vägning ytdjup1000 mm
Väger ytans bredd1000 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 66.4694
Fartygets höjd (cm)33.94
Fartygets längd (cm)130.27
Fartygets bredd (cm)164.21
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktPris
KERN OCH SOHN NFN 600K-1M genomdrivningsvåg, 600 kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8KPU NFN 600K-1M0.2Kg+/-0.6 kg4Kg58 388 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN NFN 1.5T-4M genomdrivningsvåg, rostfritt stål, 1500 kg Max. Vikt, 500g Läsbarhet
57 943 kr /enhet