KERN OCH SOHN OBE 124 transmitterat ljusmikroskop, trinokulärt rörtyp, 4x, 10x, 40x förstoring | CE8LAL

KERN AND SOHN OBE 124 transmitterat ljusmikroskop, trinokulärt rörtyp, 4x, 10x, 40x förstoring

Finns i lager
Artikel: CE8LAL Modell: OBE 124

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 089 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrinokulärt mikroskop
Diameter18mm
Okularets diameterHWF 18 mm
SynfältHögt brett fält
Frekvens50 / 60 Hz
Belysningsstyrka transmitterat ljus3W
Belysningstyp Transmitterat ljusLED
Inspänning100 till 240V AC
Förstoring4x, 10x, 40x
Max. Nuvarande0.3A
Objektiv zoom4x / 10x / 40x
Optiskt systemÄndlig
StrömförsörjningStrömadapter
Rörtyptrinokulära

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.5
Fartygets höjd (cm)24.5
Fartygets längd (cm)34
Fartygets bredd (cm)42.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellDiameterBelysningsstyrka transmitterat ljusBelysningstyp Transmitterat ljusInspänningArtikelOptiskt systemStrömförsörjningPris
KERN OCH SOHN OBE 101 Förenat mikroskop, monokulärt | CE8KZN OBE 101----Compound Microscope--5 796 kr
RFQ
KERN OCH SOHN OBE 102 Förenat mikroskop, kikare | CE8KZQ OBE 102----Compound Microscope--6 044 kr
RFQ
KERN OCH SOHN OBE 103 Förenat mikroskop, kikare, Accu | CE8KZT OBE 103----Compound Microscope--6 842 kr
RFQ
KERN OCH SOHN OBE 104 Föreningsmikroskop, Trinokular | CE8KZU OBE 104----Compound Microscope--7 299 kr
RFQ
KERN OCH SOHN OBE 108 Föreningsmikroskop, kikare | CE8KZY OBE 108----Compound Microscope--7 187 kr
RFQ
KERN OCH SOHN OBE 109 Föreningsmikroskop, kikare, Accu | CE8KZZ OBE 109----Compound Microscope--8 102 kr
RFQ
KERN OCH SOHN OBE 110 Föreningsmikroskop, Trinokular | CE8LAA OBE 110----Compound Microscope--8 625 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN OBE 124 transmitterat ljusmikroskop, trinokulärt rörtyp, 4x, 10x, 40x förstoring
9 089 kr /enhet