Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 518971 Dränkbara pumpdelar bricka, 115V, 60Hz, 1.8 meter Avstängning | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA

LITTLE GIANT PUMPS 518971 Dränkbar pumpdelartvätt, 115V, 60Hz, 1.8 meter avstängning

Finns i lager
Artikel: AD9FPL Modell: 518971Korsref.: 4RK95 / PE-1YSA

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 681 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Förstärkare AC0.6
Höjd5.5 "
FastigheterKorrosionsbeständig polyester
HP1/125
Längd4.75 "
PSI2.8
Stänga av6.0
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.81
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kapacitet GPH 1Foot (180)
    • Kapacitet GPH 3 fot (135)
    • Kapacitet GPH 5 fot (90)

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACHöjdFastigheterHPLängdBreddPris
LITTLE GIANT PUMPS 501020 Dränkbar pump, 1/150 hk, 1.8 m sladd, gjuten aluminium | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "Gjuten aluminium1/1504.5 "4.5 "2 074 kr
LITTLE GIANT PUMPS 502020 Dränkbar pump, reservdelsbricka, 1/40 HK, 115V, 1.8m sladd, gjuten aluminium | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Gjuten aluminium1/405.5 "3.5 "2 360 kr
LITTLE GIANT PUMPS 518550 Dränkbara delar tvättpump, 300 gallons per timme | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "Korrosionsbeständig polyester1/405.5 "3"2 323 kr
LITTLE JÄSSA PUMPAR 555909 Pumpverktyg Förnicklad mässing 12 V / DC | AE6TKJ 5UXN5 5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"2 377 kr
LITTLE GIANT PUMPS 583598 Pumphuvud utan motor | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC Mindre motor 583598------3 861 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 518971 Dränkbar pumpdelartvätt, 115V, 60Hz, 1.8 meter avstängning
1 681 kr /enhet