Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN PCB 1000-2 Compact Laboratory Balance, 1000g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LUC

KERN AND SOHN PCB 1000-2 Compact Laboratory Balance, 1000g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8LUC Modell: kretskort 1000-2

Få det Maj 22, Onsdag
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
4 890 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri9V block
Batteribackup20 hrs.
Batteriets laddningstid8 hrs.
Fodralets bredd163mm
Sifferstorlek21mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension163 x 245 x 85 mm
Bostadshöjd85 mm
Husets längd245 mm
Inspänning100 till 240V AC
linjäritet+/- 0.03g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Max. Nuvarande0.5A
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.01g
Rektangulär vägningsyta storlek130 x 130 mm
reproducerbarhet0.01g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)20mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)200mg
Enheterct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol
Vägningskapacitet1000g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup130 mm
Väger ytans bredd130 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.77
Fartygets höjd (cm)18
Fartygets längd (cm)35.7
Fartygets bredd (cm)23.2
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterHusets dimensionBostadshöjdVägplattans materialVägning ytdjupVägningsytans diameterVäger ytans breddHusets längdPris
KERN AND SOHN PCB 10000-1 Kompakt laboratorievåg, 10000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8LUA PCB 10000-1dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol--Rostfritt stål170 mm-150 mm-4 445 kr
KERN AND SOHN PCB 1000-1 Compact Laboratory Balance, 1000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8LUB PCB 1000-1ct, dwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol165 x 250 x 79 mm79 mmRostfritt stål130 mm-130 mm250 mm3 260 kr
KERN AND SOHN PCB 100-3 Compact Laboratory Balance, 100g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LUD PCB 100-3ct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol163 x 245 x 79 mm79 mmPlast med ledande lack-81 mm-245 mm3 934 kr
KERN AND SOHN PCB 2000-1 Compact Laboratory Balance, 2000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8LUE PCB 2000-1dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol166 x 249 x 80 mm80 mmRostfritt stål130 mm-130 mm249 mm3 853 kr
KERN AND SOHN PCB 200-2 Kompakt laboratorievåg, 200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LUF PCB 200-2ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol166 x 249 x 83 mm83 mmRostfritt stål-105 mm-249 mm3 421 kr
KERN AND SOHN PCB 2500-2 Compact Laboratory Balance, 2500g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LUG PCB 2500-2ct, dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, till166 x 250 x 80 mm80 mmRostfritt stål130 mm-130 mm250 mm4 105 kr
KERN AND SOHN PCB 250-3 Compact Laboratory Balance, 250g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LUH PCB 250-3ct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol--Plast med ledande lack-81 mm--4 162 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN PCB 1000-2 Compact Laboratory Balance, 1000g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet
4 890 kr /enhet