KERN OCH SOHN SXS 60K-2LM industriell balans, 30 och 60 kg Max. Vägning, 10 och 20 g Läsbarhet | CE8MBP

KERN AND SOHN SXS 60K-2LM industriell balans, 30 och 60 kg Max. Vägning, 10 och 20g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8MBP Modell: SXS 60K-2LM

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 555 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell skala
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.01, 0.02 kg
Sifferstorlek55mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/-0.01, 0.02 kg
MaterialRostfritt stål
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt0.2, 0.4 kg
Plattformsdjup123 mm
StrömförsörjningInbyggd strömförsörjning
läsbarhet10 / 20g
Rektangulär vägningsyta storlek500 x 400 mm
reproducerbarhet0.01, 0.02 kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)2g
Minsta delvikt för styckräkning (normal)20g
EnheterKg
Vägningskapacitet30 / 60 kg
Vägningsplattformens mått500 x 400 x 123 mm
Vägning ytdjup400 mm
Väger ytans bredd500 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.8
Fartygets höjd (cm)25.5
Fartygets längd (cm)77
Fartygets bredd (cm)49
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägningsplattformens måttKalibreringsvärdelinjäritetVägning ytdjupVäger ytans breddMinsta ViktPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekPris
KERN OCH SOHN SXS 100K-2LM Industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 20 och 50 g Läsbarhet | CE8MBG SXS 100K-2LM650 x 500 x 133.5 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500mm650 mm0.4, 1 kg133.5 mm650 x 500 mm30 675 kr
KERN OCH SOHN SXS 100K-2M industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 20 och 50 g Läsbarhet | CE8MBH SXS 100K-2M500 x 400 x 123 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg400 mm500 mm0.4, 1 kg123 mm500 x 400 mm30 675 kr
KERN OCH SOHN SXS 10K-3LM industriell balans, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8MBJ SXS 10K-3LM400 x 300 x 89 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg300 mm400mm0.04, 0.1 kg89 mm400 x 300 mm21 488 kr
KERN OCH SOHN SXS 10K-3M industriell balans, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8MBK SXS 10K-3M300 x 240 x 86 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg240 mm300 mm0.04, 0.1 kg86 mm300 x 240 mm20 006 kr
KERN OCH SOHN SXS 300K-2M Industriell balans, 150 och 300 kg Max. Vikt, 50 och 100 g Läsbarhet | CE8MBL SXS 300K-2M650 x 500 x 133.5 mm0.05, 0.1 kg+/-0.05, 0.1 kg500mm650 mm1, 2 kg133.5 mm650 x 500 mm26 430 kr
KERN OCH SOHN SXS 30K-2LM industriell balans, 15 och 30 kg Max. Vägning, 5 och 10 g Läsbarhet | CE8MBM SXS 30K-2LM500 x 400 x 123 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg400 mm500 mm0.1, 0.2 kg123 mm500 x 400 mm24 748 kr
KERN OCH SOHN SXS 30K-2M industriell balans, 15 och 30 kg Max. Vägning, 5 och 10 g Läsbarhet | CE8MBN SXS 30K-2M400 x 300 x 89 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg89 mm400 x 300 mm17 449 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN SXS 60K-2LM industriell balans, 30 och 60 kg Max. Vägning, 10 och 20g Läsbarhet
21 555 kr /enhet