KERN AND SOHN SXS-N Series Plattformsvågar


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Inspänning: 220 till 240V AC , Material: Rostfritt stål , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Inbyggd strömförsörjning , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg
StilModellVägningsplattformens måttKalibreringsvärdelinjäritetVägning ytdjupVäger ytans breddMinsta ViktPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekPris (ex moms)
A
SXS 10K-3M
300 x 240 x 86 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg240 mm300 mm0.04, 0.1 kg86 mm300 x 240 mm20 006 SEK
A
SXS 6K-3M
300 x 240 x 86 mm0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002 kg240 mm300 mm0.02, 0.04 kg86 mm300 x 240 mm14 241 SEK
A
SXS 10K-3LM
400 x 300 x 89 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg300 mm400mm0.04, 0.1 kg89 mm400 x 300 mm21 488 SEK
A
SXS 30K-2M
400 x 300 x 89 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg89 mm400 x 300 mm17 449 SEK
A
SXS 60K-2M
400 x 300 x 89 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg89 mm400 x 300 mm17 577 SEK
A
SXS 30K-2LM
500 x 400 x 123 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg400 mm500 mm0.1, 0.2 kg123 mm500 x 400 mm24 748 SEK
A
SXS 60K-2LM
500 x 400 x 123 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg400 mm500 mm0.2, 0.4 kg123 mm500 x 400 mm21 555 SEK
A
SXS 100K-2M
500 x 400 x 123 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg400 mm500 mm0.4, 1 kg123 mm500 x 400 mm30 675 SEK
A
SXS 100K-2LM
650 x 500 x 133.5 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500mm650 mm0.4, 1 kg133.5 mm650 x 500 mm30 675 SEK
A
SXS 300K-2M
650 x 500 x 133.5 mm0.05, 0.1 kg+/-0.05, 0.1 kg500mm650 mm1, 2 kg133.5 mm650 x 500 mm26 430 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?