Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN TB 1000-0.1F Beläggningstjockleksmätare, 100 och 1000 um, 0.1 och 1 um Läsbarhet | CE8MBU

KERN AND SOHN TB 1000-0.1F Beläggningstjockleksmätare, 100 och 1000 um, 0.1 och 1 um Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8MBU Modell: TB 1000-0.1F
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
4 742 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeläggningstjocklek Gage
Batteri4 x 1.5 V AA
Fodralets bredd161mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension161 x 69 x 32 mm
Bostadshöjd32 mm
Husets längd69 mm
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
Mätkapacitet100, 1000 µm
Min. Omgivningstemperatur0 grader C
läsbarhet0.1, 1 µm
EnheterMikrometer, tum

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.86
Fartygets höjd (cm)6.3
Fartygets längd (cm)21.5
Fartygets bredd (cm)26.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturMätkapacitetPris
KERN OCH SOHN TB 1000-0.1FN Beläggningstjockleksmätare, 100 och 1000 um, 0.1 och 1 um Läsbarhet | CE8MBV TB 1000-0.1FN50 grader C100, 1000 µm5 993 kr
KERN OCH SOHN TB 2000-0.1F Beläggningstjockleksmätare, 100 och 2000 um, 0.1 och 1 um Läsbarhet | CE8MBZ TB 2000-0.1F40 grader C100, 2000 µm4 281 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN TB 1000-0.1F Beläggningstjockleksmätare, 100 och 1000 um, 0.1 och 1 um Läsbarhet
4 742 kr /enhet