Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN TB 200-0.1US Ultraljudstjockleksmätare, 5 MHz Mätfrekvens, 0.1 mm Läsbarhet | CE8MBX

KERN AND SOHN TB 200-0.1US Ultraljudstjockleksmätare, 5 MHz mätfrekvens, 0.1 mm läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8MBX Modell: TB 200-0.1US

Få det Maj 7, Tisdag
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
5 334 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUltraljudsmätare
Batteri4 x 1.5 V AA
Fodralets bredd161mm
Husets dimension161 x 69 x 32 mm
Bostadshöjd32 mm
Husets längd69 mm
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
Min. Omgivningstemperatur0 grader C
läsbarhet0.1mm
EnheterTum, mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.958
Fartygets höjd (cm)6.3
Fartygets längd (cm)21.5
Fartygets bredd (cm)26.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN AND SOHN TB 200-0.1US-RED Ultraljudstjockleksmätare, 5 MHz mätfrekvens, 0.1 mm läsbarhet | CE8MBY TB 200-0.1US-RED4 544 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN TB 200-0.1US Ultraljudstjockleksmätare, 5 MHz mätfrekvens, 0.1 mm läsbarhet
5 334 kr /enhet