Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN TD GOLD 40 Ultraljudstjockleksmätare, 5 MHz mätfrekvens, 0.01 mm läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8MCF Modell: TD GOLD 40

Få det Maj 7, Tisdag
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
5 880 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUltraljudsmätare
Batteri4 x 1.5 V AAA
Fodralets bredd120mm
Sifferstorlek18mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension120 x 62 x 28 mm
Bostadshöjd28 mm
Husets längd62 mm
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
Min. Omgivningstemperatur0 grader C
läsbarhet0.01mm
EnheterTum, mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.75
Fartygets höjd (cm)6.3
Fartygets längd (cm)21.5
Fartygets bredd (cm)26.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdläsbarhetPris
KERN AND SOHN TD 225-0.1US Ultraljudstjockleksmätare, 5 MHz Mätfrekvens, 0.1 mm Läsbarhet | CE8MCE TD 225-0.1US30 x 65 x 120 mm120 mm65 mm0.1mm6 388 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN TD GOLD 40 Ultraljudstjockleksmätare, 5 MHz mätfrekvens, 0.01 mm läsbarhet
5 880 kr /enhet