Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN TG 1250-0.1FN Beläggningstjockleksmätare, 100 och 1250 um, 0.1 och 1 um Läsbarhet | CE8MCN

KERN AND SOHN TG 1250-0.1FN Beläggningstjockleksmätare, 100 och 1250 um, 0.1 och 1 um Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8MCN Model: TG 1250-0.1FN
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
7 903 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeläggningstjocklek Gage
Batteri2 x 1.5 V AAA
Batteribackup50 hrs.
Fodralets bredd126mm
Sifferstorlek10mm
Digital avläsning0.1 / 1 pm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension126 x 65 x 35 mm
Bostadshöjd35 mm
Husets längd65 mm
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
Mätkapacitet100, 1250 µm
Min. Omgivningstemperatur0 grader C
läsbarhet0.1, 1 µm, 0.1/1 µm
EnheterMikrometer, tum
Vägningskapacitet100 / 1250 pm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.75
Fartygets höjd (cm)6.3
Fartygets längd (cm)21.5
Fartygets bredd (cm)26.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellläsbarhetPris
KERN OCH SOHN TB 1000-0.1N. Beläggningstjocklek, Nfe Extern | CE8MBW TB 1000-0.1N.-4 704 kr
RFQ
KERN OCH SOHN TF 1250-0.1FN Beläggningstjockleksmätare, 100 och 1250 um, 0.1 och 1 um Läsbarhet | CE8MCM TF 1250-0.1FN0.1, 1 µm, 0.1/1 µm7 903 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN TG 1250-0.1FN Beläggningstjockleksmätare, 100 och 1250 um, 0.1 och 1 um Läsbarhet
7 903 kr /enhet