Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN TO 100-0.01EE Ultraljudstjockleksmätare, 5 MHz Mätfrekvens, 0.01 mm Läsbarhet | CE8MDK

KERN AND SOHN TO 100-0.01EE Ultraljudstjockleksmätare, 5 MHz mätfrekvens, 0.01 mm läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8MDK Modell: TO 100-0.01EE

Få det Maj 7, Tisdag
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
19 627 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUltraljudsmätare
Batteri2 x 1.5 V AA
Batteribackup30 hrs.
Fodralets bredd31mm
Husets dimension31 x 69 x 130 mm
Bostadshöjd130 mm
Husets längd69 mm
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Mätkapacitet Puls-Echo0.75 till 600 mm
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
läsbarhet0.01mm
Sensor Dia.10mm
EnheterTum, mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.33
Fartygets höjd (cm)9.5
Fartygets längd (cm)22
Fartygets bredd (cm)37.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdPris
KERN AND SOHN TN GOLD 80 Gold Tester, 7 MHz Mätfrekvens, 0.01 mm Läsbarhet | CE8MDJ TN GULL 80150 x 74 x 32 mm32 mm74 mm10 143 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN TO 100-0.01EE Ultraljudstjockleksmätare, 5 MHz mätfrekvens, 0.01 mm läsbarhet
19 627 kr /enhet