KERN AND SOHN TVO 500N300 Motorised Test Stand, 500 N Max. Force | CE8MEC

KERN AND SOHN TVO 500N300 Motoriserat testställ, 500 N Max. Tvinga

Finns i lager
Artikel: CE8MEC Modell: TVO 500N300

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 668 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelprovbänk
Fodralets bredd570mm
Sifferstorlek14mm
Typ av bildskärmLED-segment
Frekvens50 Hz
Husets dimension570 x 428 x 236 mm
Bostadshöjd236 mm
Husets längd428 mm
Husets materialMetall
Inspänning230V AC
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Tvinga500 N
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
StrömförsörjningInbyggd strömförsörjning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38
Fartygets höjd (cm)28
Fartygets längd (cm)50
Fartygets bredd (cm)60
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdPris
KERN OCH SOHN HO-A08 Testbänk, 34 mm slaglängd, 240 mm Max. Testobjektets höjd | CE8JZT HO-A08200 x 200 x 332 mm332 mm200 mm21 208 kr
KERN OCH SOHN HO-A19 Testställ | CE8KAE HO-A19---27 926 kr
RFQ
KERN OCH SOHN THM 500N500N Motoriserat testställ, en guidekolumn | CE8MCU THM 500N500N---36 751 kr
RFQ
KERN OCH SOHN THM 500N500S Motoriserat testställ, en guidekolumn | CE8MCV THM 500N500S---45 277 kr
RFQ
KERN OCH SOHN TVM 10KN120N. Motoriserad testställning, två styrkolumner | CE8MDU TVM 10KN120N.---49 661 kr
RFQ
KERN OCH SOHN TVM 20KN120N. Motoriserad testställning, två styrkolumner | CE8MDV TVM 20KN120N.---66 390 kr
RFQ
KERN OCH SOHN TVM 30KN70N. Motoriserad testställ, två styrkolumner | CE8MDW TVM 30KN70N.---50 181 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN TVO 500N300 Motoriserat testställ, 500 N Max. Tvinga
32 668 kr /enhet