Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN WTB 10K-3N Kompakt balans, 15000g Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8MFR

KERN AND SOHN WTB 10K-3N Compact Balans, 15000g Max. Vikt, 2g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8MFR Modell: WTB 10K-3N

Få det Maj 20, Måndag
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
3 754 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteriets laddningstid12 hrs.
Fodralets bredd286mm
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension286 x 316 x 126.5 mm
Bostadshöjd126.5 mm
Husets längd316 mm
Inspänning110 till 230V AC
linjäritet+/- 4g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet2g
Rektangulär vägningsyta storlek263 x 203 mm
reproducerbarhet2g
Inställningstid2 sek.
Enheterg
Vägningskapacitet15kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup203 mm
Väger ytans bredd263 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4
Fartygets höjd (cm)20
Fartygets längd (cm)34
Fartygets bredd (cm)40
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetPris
KERN AND SOHN WTB 1K-4N Kompakt balans, 1500g Max. Vikt, 0.2g Läsbarhet | CE8MFU WTB 1K-4N+/- 0.4g3 754 kr
KERN AND SOHN WTB 30K-3N Compact Balans, 30000g Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8MFX WTB 30K-3N+/- 10g3 754 kr
KERN AND SOHN WTB 3K-4N Kompakt balans, 3000g Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8MFZ WTB 3K-4N+/- 1g3 754 kr
KERN AND SOHN WTB 6K-3N Kompakt balans, 6000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8MGA WTB 6K-3N+/- 2g3 754 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN WTB 10K-3N Compact Balans, 15000g Max. Vikt, 2g Läsbarhet
3 754 kr /enhet