Omgivningstemp. Räckvidd: 40 C , Kullager: Boll , Hölje: Öppna Dripproof , Ram: 56Z , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Längd mindre skaft: 7 15 / 16 " , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: Delad fas , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motor Sub Application: Avdunstningskylare , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: Delad fas , Total längd: 9.437 " , Fas: 1 , Resilient Ring Dia.: 2.5 " , Ring till Ring Center: 7.437 " , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Skaftlängd: 1.5 " , Termiskt skydd: Bil