Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN YKA-46 Strömadapter, 100 Till 240V, 0.5A Max. Nuvarande

Finns i lager
Artikel: CJ7AGN Modell: YKA-46
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
666SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömadapter
Frekvens50 / 60 Hz
Inspänning100 till 240V
Max. Nuvarande0.5A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.257
Fartygets höjd (cm)5.5
Fartygets längd (cm)8.5
Fartygets bredd (cm)8.5
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInspänningArtikelPris
KERN OCH SOHN YKA-11 Nätadapter, 100 Till 240V, 190mA Max. Aktuell | CE8MGZ YKA-11100 till 240Vadapter815SEK
KERN OCH SOHN YKA-16 Nätadapter, 100 till 240V | CE8MHB YKA-16100 till 240Vadapter637SEK
KERN OCH SOHN YKA-40 Strömadapter, 100 Till 240V AC, 0.5A Max. Aktuell | CJ7AGH YKA-40100 till 240V ACStrömadapter592SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN YKA-46 Strömadapter, 100 Till 240V, 0.5A Max. Nuvarande
666SEK /enhet