Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 25C62KBC Socket Cap Screw, Button, 1/4-20 Thread Size, 5/8 Inch Length, 100Pk | AE4QWT 5MJX8

KERR LAKESIDE 25C62KBC Insexskruv, knapp, 1/4-20 gängstorlek, 5/8 tum längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE4QWT Modell: 25C62KBCKorsreferens: 5MJX8
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
292SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet5 / 8 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek1 / 4-20
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4365
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 25C62KBC Insexskruv, knapp, 1/4-20 gängstorlek, 5/8 tum längd, 100pk
292SEK /packa