Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 25F50KFC Socket Cap Screw, Flat, 1/4-28 Thread Size, 1/2 Inch Length, 100Pk | AE4QUZ 5MJT8

KERR LAKESIDE 25F50KFC Insexskruv, platt, 1/4-28 gängstorlek, 1/2 tum längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE4QUZ Modell: 25F50KFCKorsreferens: 5MJT8
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
380SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypFlat
Längd under huvudet1 / 2 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek1 / 4-28
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.378
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 25F50KFC Insexskruv, platt, 1/4-28 gängstorlek, 1/2 tum längd, 100pk
380SEK /packa