Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 75C250KFC Socket Cap Screw, Flat, 3/4-10 Thread Size, 2-1/2 Inch Length, 25Pk | AE4QVM 5MJV0

KERR LAKESIDE 75C250KFC Insexskruv, platt, 3/4-10 gängstorlek, 2-1/2 tums längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AE4QVM Modell: 75C250KFCKorsreferens: 5MJV0
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
2 007 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.1.125 "
Huvudhöjd3 / 4 "
Head TypFlat
Längd under huvudet2.5 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek3 / 4-10
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.555
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 75C250KFC Insexskruv, platt, 3/4-10 gängstorlek, 2-1/2 tums längd, 25pk
2 007 kr /packa