Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KESON NRF10-200 stålpåfyllning 200 fot Engr | AC9YCX 3LJV6

KESON NRF10-200 Steel Tape Refill 200 Feet Engr

Finns i lager
Artikel: AC9YCX Modell: NRF10-200Korsreferens: 3LJV6

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 315 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMätning av tejpblad påfyllning
TypNylonbelagt stål, 3/8 "x 200 fot, krokänd, fot / 10: e / 100: e / tejpänd plus 1 fot

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod9017900160
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTypPris
KESON NRF-10-100 Ståltejppåfyllning 100 fot Engr | AC9YCW 3LJV4 NRF-10-100Mätning av tejpblad påfyllningNylonbelagt stål, 3/8 "x 100 fot, krokänd, fot / 10: e / 100: e / tejpänd plus 1 fot714SEK
KESON NRF18-100 Ståltejppåfyllning 100 fot 8: e | AC9YDB 3LJW1 NRF18-100Mätning av tejpblad påfyllningNylonbelagt stål, 3/8 "x 100 fot, krokänd, fot / in / 8: e728SEK
KESON NRF-18-165 Ståltejppåfyllning 165 fot 8: e | AC9YDC 3LJW2 NRF-18-165Mätning av tejpblad påfyllningNylonbelagt stål, 3/8 "x 165 fot, krokänd, fot / in / 8: e973SEK
KESON NRF18-200 påfyllning av stålband 200 fot 8: e | AC9YDD 3LJW3 NRF18-200Mätning av tejpblad påfyllningNylonbelagt stål, 3/8 "x 200 fot, krokänd, fot / in / 8: e1 190 kr
KESON NRF-60M Ståltejppåfyllning 60 M metrisk (2 mm) | AC9YDH 3LJW7 NRF-60MMätning av tejpblad påfyllningNylonbelagt stål, 3/8 "x 60M, ringände, metrisk (2mm) / tejpänd 0.17M1 261 kr
KESON NRF10300H Ståltejppåfyllning 300 fot 10: e | AF2RJK 6XGU1 NRF10300HErsättningsmätband300 fot nylonbelagt stål1 521 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KESON NRF10-200 Steel Tape Refill 200 Feet Engr
1 315 kr /enhet