Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KESTREL 0820 Termo Anemometer 2000 | AF3UGH 8D481

KESTREL 0820 termovindmätare 2000

Finns i lager
Artikel: AF3UGH Modell: 0820Korsreferens: 8D481
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
2 074 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelanemometer
Noggrannhet+ /-3%
Lufthastighetsnoggrannhet+ /-3%
Automatisk avstängningJa
Batteritid300 timmar
Kalibrerings certifikatCE-certifierad, RoHS- och WEEE-kompatibel, testad enligt NIST-spårbara standarder
FallfärgGrön
Ledningslängd2ft.
DatahållJa
DataloggningNej
VisaReflekterande 3-1 / 2-siffrig LCD
Mätområde0 till 99.99
KraftkällaCR 2032 myntcellsbatteri
Upplösning1 fpm
AvkänningsmetodRoterande skovel och termistor
Temp. Noggrannhet+/- 0.9 grader F
Temp. Räckvidd5 till 158 grader F
SkovelmaterialRostfritt stål, Aluminmum, Delrin, Bay Blend
Hastighet (FPM)118 till 7,874
Hastighet (knop)1.2 till 116.6
Hastighet (KPH)2.2 till 144
Hastighet (MPH)1.3 till 89.5
Hastighet (MPS)0.6 till 40.0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)13.34
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9015802000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Mil-STD-810 stöttålighet, vattentät (IP-67 och NEMA-6)

Produktvarianter

ProduktModellFallfärgVisaMätområdeAvkänningsmetodTemp. RäckviddPris
KESTREL 0835 Vädermätare 3500 | AF3WRA 8DRA7 0835GulReflekterande 5-siffrig LCD0.7 till 89 mphRoterande skovel-20 grader till 158 grader F.3 629 kr
KESTREL 0810 Vindmätare 1000 | AF4FAY 8UME8 0810BlåReflekterande 3-1 / 2-siffrig LCD-Roterande skovel-1 595 kr
KESTREL 0825 Vädermätare 2500 | AF4VKM 9LF36 0825OrangeReflekterande 5-siffrig LCD0.7 till 89 mphRoterande skovel-20 grader till 158 grader F.3 001 kr
KESTREL 0830 Vädermätare 3000 | AF6AGK 9U521 0830BrunReflekterande 3-1 / 2-siffrig LCD-Roterande skovel och termistor158 grader F2 940 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KESTREL 0820 termovindmätare 2000
2 074 kr /enhet