Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KESTREL 0810 Vindmätare 1000 | AF4FAY 8UME8

KESTREL 0810 Vindmätare 1000

Finns i lager
Artikel: AF4FAY Modell: 0810Korsreferens: 8UME8
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
1 595 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelanemometer
Noggrannhet+ /-3%
Lufthastighetsnoggrannhet+ /-3%
Automatisk avstängningJa
Batteritid300 timmar
Kalibrerings certifikatCE-certifierad, RoHS- och WEEE-kompatibel, testad enligt NIST-spårbara standarder
FallfärgBlå
Ledningslängd2ft.
DatahållJa
DataloggningNej
VisaReflekterande 3-1 / 2-siffrig LCD
KraftkällaCR 2032 myntcellsbatteri
Upplösning1 fpm
AvkänningsmetodRoterande skovel
SkovelmaterialRostfritt stål, Aluminmum, Delrin, Bay Blend
Hastighet (FPM)118 till 7,874
Hastighet (knop)1.2 till 77.8
Hastighet (KPH)2.2 till 144
Hastighet (MPH)1.3 till 89.5
Hastighet (MPS)0.6 till 40.0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9015808080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Vindmätare används för att snabbt och kontinuerligt mäta vindhastigheten och mängden luft som strömmar.

Funktioner:

  • Kestrel 1000 vindmätare är designad för modellflygpiloter, kiteboardåkare och friluftsentusiaster som förlitar sig på korrekt vindhastighetsinformation.
  • Denna fickvindmätare har en kompakt konstruktion och väger bara 65 gram, vilket gör att verktyget lätt får plats i din handflata.
  • Den är extremt hållbar och helt vattentät, vilket gör att användaren kan mäta vindhastigheter även under de svåraste väderförhållandena.
  • Den kommer med ett skyddande hölje och greppsäkert övergjutning som gör att verktyget kan flyta.
  • Denna Kestrel vindmätare har en stor, lättavläst skärm som visar ett brett utbud av vindhastigheter och låg starthastighet i m/s, ft/min, km/h, mph & kt.
  • Enheten har en datahållningsfunktion som gör att användaren kan återvända till tidigare information.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • RoHS
  • WEEE
  • Testad enligt NIST spårbara standarder

Vanliga frågor och svar:

F. Hur förvarar man Kestrel 1000 vindmätare?

S. Om du planerar att förvara din Kestrel vindmätare under längre perioder, utsätt den inte för temperaturer under -30 grader C [-22 grader F] eller över 60 grader C [176 grader F]. Detta kan skada monitorn permanent. (Tänk på att insidan av en bil parkerad i solen kan bli väldigt varm.)

Produktvarianter

ProduktModellFallfärgVisaMätområdeAvkänningsmetodTemp. RäckviddPris
KESTREL 0820 Termo Anemometer 2000 | AF3UGH 8D481 0820GrönReflekterande 3-1 / 2-siffrig LCD0 till 99.99Roterande skovel och termistor5 till 158 grader F2 074 kr
KESTREL 0835 Vädermätare 3500 | AF3WRA 8DRA7 0835GulReflekterande 5-siffrig LCD0.7 till 89 mphRoterande skovel-20 grader till 158 grader F.3 629 kr
KESTREL 0825 Vädermätare 2500 | AF4VKM 9LF36 0825OrangeReflekterande 5-siffrig LCD0.7 till 89 mphRoterande skovel-20 grader till 158 grader F.3 001 kr
KESTREL 0830 Vädermätare 3000 | AF6AGK 9U521 0830BrunReflekterande 3-1 / 2-siffrig LCD-Roterande skovel och termistor158 grader F2 940 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KESTREL 0810 Vindmätare 1000
1 595 kr /enhet